![ERICO EUROPE B.V. - ERI196673 SLK WEDGE ANCHOR,1.5MM WIRE,5M](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/PH38161g.jpg?85758475826B6590A08D877D836D619B7EAFC4AC&ts=1716516435443)
ERICO EUROPE B.V. - ERI196673 SLK WEDGE ANCHOR,1.5MM WIRE,5M
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Endbefestigung - sonstige
Kabellänge - 5 m
Kabeldurchmesser - 1.5 mm
Kabelmaterial - Stahl
Material Sperrvorrichtung/Spanner - Zink
Packung
20 ST
EAN
782856945055
Artikelnummer
ERI196673
Herstellernummer
196673
Hersteller
ERI
Endbefestigung
sonstige
Kabellänge
5 m
Kabeldurchmesser
1.5 mm
Kabelmaterial
Stahl
Material Sperrvorrichtung/Spanner
Zink
Zulässige Nutzlast
220 kg
Geeignet für Funktionserhalt
nein
Il sistema completo include cavo, meccanismo di bloccaggio e sistema di ancoraggio ad espansione Powers Fasteners, Inc.. Si fissa rapidamente e facilmente nel calcestruzzo fessurato e non fessurato. Non sono richiesti attrezzi speciali.