Etherma - ETR39972 Allzweckkleber Powerbond XS 330 fA1/4r A
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Bau/Montage
Aushärteverfahren - kalt
Farbe - schwarz
Physische Form - Paste
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
9120061392188
Artikelnummer
ETR39972
Herstellernummer
39972
Hersteller
ETR
Anwendung
Bau/Montage
Aushärteverfahren
kalt
Farbe
schwarz
Physische Form
Paste
Transparent
nein
Max. Temperatur
100 °C
Schmelztemperatur
90...90 °C
Verarbeitungszeit
600...600 s
Gebrauchsfertig
ja
Wasserbasis
nein
Wasserfest
ja
Verpackung
Tube
Mit Pinsel
nein
Nettogewicht
300 g
Inhalt
330 ml
UV-beständiger Montagekleber für den Einsatz im Freien, z.B. für SATHEAT. Kleber muss vor Ausführung auf die Verträglichkeit mit der Dachoberfläche geprüft werden!