FANTON SPA - FME90020 PROL.EST.3M 3G0,75 S11+P11 BI
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschluss 1 - Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)
Anschluss 2 - Gerätestecker (IEC 60320)
Ader-Zahl - 1
Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²
Länge - 3 m
Packung
25 ST
EAN
8015450900208
Artikelnummer
FME90020
Herstellernummer
90020
Hersteller
FME
Anschluss 1
Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)
Anschluss 2
Gerätestecker (IEC 60320)
Ader-Zahl
1
Leiternennquerschnitt
0.75 mm²
Länge
3 m
Mantelmaterial
sonstige
Mantel-Farbe
weiß
Spiralleitung
ja
Mit Schnurschalter
ja
Costruite in riferimento alle norme CEI 23-50, CEI 20-20. Spina pressofusa con spinotti allineati a pettine in ottone nichelato annegati e protetti. Presa pressofusa con alveoli in ottone, schermati con grado di protezione 2.1 contro i contatti accidentali e volontari.