![FANTON SPA - FME92681 PROL.LIN.5M 3G1,5 S17+P17/11 NE](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/FME92691.jpg?84758478896861909692997E846D69657EAFC4AC&ts=1716523458204)
FANTON SPA - FME92681 PROL.LIN.5M 3G1,5 S17+P17/11 NE
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschluss 1 - Eurostecker (CEE 7/16)
Anschluss 2 - Euro-Kupplung (CEE 7/16)
Ader-Zahl - 3
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Länge - 5 m
Packung
12 ST
EAN
8015450926819
Artikelnummer
FME92681
Herstellernummer
92681
Hersteller
FME
Anschluss 1
Eurostecker (CEE 7/16)
Anschluss 2
Euro-Kupplung (CEE 7/16)
Ader-Zahl
3
Leiternennquerschnitt
1.5 mm²
Länge
5 m
Nennspannung
500...500 V
Mantel-Farbe
schwarz
Spiralleitung
nein
Mit Schutzleiter
ja
Mit Schnurschalter
nein
• Costruite in riferimento alle norme CEI 23-50. • Spine pressofuse con spinotti allineati a pettine in ottone nichelato annegati e protetti. • Prese pressofuse con alveoli in ottone, schermati contro i contatti accidentali e volontari. • Cavo flessibileH05VV-F, doppio isolamento, omologato.