![FISCHER ITALIA - FIS00020971 VM M12 MANICOTTO DI COLLEGAMENTO](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/020971.jpg?84758475846968908077847E89685E9EC0AC&ts=1716516324674)
FISCHER ITALIA - FIS00020971 VM M12 MANICOTTO DI COLLEGAMENTO
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - 6 (Stahl)
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Durchgehendes Gewinde - ja
Abmessungen Gewindeanschluss 1 - M12
Packung
100 ST
EAN
4006209209714
Artikelnummer
FIS00020971
Herstellernummer
00020971
Hersteller
FIS
Werkstoff
Stahl
Werkstoffgüte
6 (Stahl)
Oberflächenschutz
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Durchgehendes Gewinde
ja
Abmessungen Gewindeanschluss 1
M12
Gewindeanschlussmaß 1 in Zoll
sonstige
Gewindeanschluss 1
sonstige
Abmessungen Gewindeanschluss 2
M12
Gewindeanschlussmaß 2 in Zoll
sonstige
Gewindeanschluss 2
Außengewinde
Form
rund
Höhe
1 mm
Schlüsselweite
17 mm
Manicotto VM Manicotto esagonale VM Vantaggi: Proprietà Materiale: SAE 1008 (Materiale - n° 1.0213) secondo DIN EN 10263-2 Zincatura: Zincatura a freddo, 3 - 8 µm Specifiche tecniche: Filettatura - A - : M 12; Lunghezza - l - [mm]: 40; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 17; Riferimenti: EAN: 4006209209714 Codice fischer: 20971