![FISCHER ITALIA - FIS00045959 WIS 2 MM/5 M SET](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/W2_P_P_WIS01_F_SALL_AQQ_V1.jpg?80A1AB77B1878F84AF9C9D9882688F7AAF9895919E967185A1A4AA7680A1A09B&ts=1716516391758)
FISCHER ITALIA - FIS00045959 WIS 2 MM/5 M SET
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Endbefestigung - mit Öse
Kabellänge - 5 m
Kabeldurchmesser - 2 mm
Kabelmaterial - sonstige
Material Sperrvorrichtung/Spanner - sonstige
Packung
10 ST
EAN
4006209459591
Artikelnummer
FIS00045959
Herstellernummer
00045959
Hersteller
FIS
Endbefestigung
mit Öse
Kabellänge
5 m
Kabeldurchmesser
2 mm
Kabelmaterial
sonstige
Material Sperrvorrichtung/Spanner
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt
ja
Sistema di cavi WIS Specifiche tecniche: Lunghezza cavo: 5; ¿ filo: 2; Riferimenti: EAN: 4006209459591 Codice fischer: 45959