![FISCHER ITALIA - FIS00050256 BARRA RG M8X110](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/050256.jpg?8475847584696890807A8477876D5E9EC0AC&ts=1716516483036)
FISCHER ITALIA - FIS00050256 BARRA RG M8X110
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 8
Länge - 110 mm
Tiefenmarkierung - ja
Packung
10 ST
EAN
4006209502563
Artikelnummer
FIS00050256
Herstellernummer
00050256
Hersteller
FIS
Werkstoff
Stahl
Oberflächenschutz
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch)
8
Länge
110 mm
Tiefenmarkierung
ja
Mit Außengewinde
ja
fischer RGM Barra filettata in acciaio con dado e rosetta Vantaggi: La marcatura CE sussiste se e solo se abbinata con resine fischer FIS SB, Fiale RM II, FIS EM, FIS V, FIS VS, FIS C700 HP PRO1, T-BOND PRO.1, nei limiti descritti (tipologia barra, diametro barra e tipo di acciaio) nel corrispondente benestare tecnico europeo ETA. Specifiche tecniche: Spessore fissabile max - t fix - [mm]: 14; Chiave di serraggio (esagonale) - 6kt SW - [mm]: 5; Chiave di serraggio (dado esagonale) - SW - [mm]: 13; Diametro foro - d0 - [mm]: 10; Riferimenti: EAN: 4006209502563 Codice fischer: 50256