![FISCHER ITALIA - FIS00050552 RG 12X90 M8 I](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/050552.jpg?8475847584696890807A847A87695E9EC0AC&ts=1719652093279)
FISCHER ITALIA - FIS00050552 RG 12X90 M8 I
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Länge - 90 mm
Packung
10 ST
EAN
4006209505526
Artikelnummer
FIS00050552
Herstellernummer
00050552
Hersteller
FIS
Werkstoff
sonstige
Länge
90 mm
Bussola RG Bussola con filettatura metrica interna per applicazioni certificate in calcestruzzo. Vantaggi: La marcatura CE sussiste se e solo se abbinata con resine fischer FIS EM, FIS SB, FIS V, FIS C700 HP PRO1, T-BOND PRO.1, GREEN nei limiti descritti (tipologia barra, diametro e tipo di acciaio) nel corrispondente benestare tecnico europeo ETA. Specifiche tecniche: Lunghezza - l - [mm]: 90; Profondità di avvitamento max - lE,max - [mm]: 18; Profondità di ancoraggio efficace - hef- [mm]: 90; Filettatura - A - : M 8; Diametro foro - d0 - [mm]: 14; Riferimenti: EAN: 4006209505526 Codice fischer: 50552