![FISCHER ITALIA - FIS00090278 FIS A M10X110 5.8](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/090278.jpg?8475847584696890807E8477896F5E9EC0AC&ts=1716516296126)
FISCHER ITALIA - FIS00090278 FIS A M10X110 5.8
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 10
Länge - 110 mm
Mit Außengewinde - ja
Packung
10 ST
EAN
4006209902783
Artikelnummer
FIS00090278
Herstellernummer
00090278
Hersteller
FIS
Werkstoff
Stahl
Oberflächenschutz
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch)
10
Länge
110 mm
Mit Außengewinde
ja
Barra filettata FIS A classe 5.8 Vantaggi: Barre filettate in acciaio, con taglio dritto, dado e rosetta. La marcatura CE sussiste se e solo se abbinata con resine fischer FIS SB, FIS EM, FIS V, FIS VS, T-BOND PRO.1, FIS C700 HP PRO.1 nei limitidescritti (per tipologia barra, diametro barra e tipo di acciaio) nel corrispondente benestare tecnico europeo ETA. Specifiche tecniche: Filettatura - ¿ x Lunghezza - [mm]: M 10; Lunghezza - l - [mm]: 110; Riferimenti: EAN: 4006209902783 Codice fischer: 90278