![FISCHER ITALIA - FIS00090442 FIS A M8X130 R](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/090442.jpg?8475847584696890807E847986695E9EC0AC&ts=1716516297047)
FISCHER ITALIA - FIS00090442 FIS A M8X130 R
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindemaß (metrisch) - 8
Länge - 130 mm
Tiefenmarkierung - ja
Packung
1 ST
EAN
4006209904428
Artikelnummer
FIS00090442
Herstellernummer
00090442
Hersteller
FIS
Werkstoff
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch)
8
Länge
130 mm
Tiefenmarkierung
ja
Mit Außengewinde
ja
Barra filettata FIS A in acciaio inox A4-R70 Vantaggi: Barre filettate in acciaio, con taglio dritto, dado e rosetta. La marcatura CE sussiste se e solo se abbinata con resine fischer FIS SB, FIS EM, FIS V, FIS VS, T-BOND PRO.1, FIS C700 HP PRO.1 nei limiti descritti (per tipologia barra, diametro barra e tipo di acciaio) nel corrispondente benestare tecnico europeo ETA. Specifiche tecniche: Filettatura - ¿ x Lunghezza - [mm]: M 8; Lunghezza - l - [mm]: 130; Riferimenti: EAN: 4006209904428 Codice fischer: 90442