![FISCHER ITALIA - FIS00509124 FIS M 8X110 BARRA TAGLIO 45+ DADO](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/509124.jpg?847584758469689085758D76846B5E9EC0AC&ts=1716509280358)
FISCHER ITALIA - FIS00509124 FIS M 8X110 BARRA TAGLIO 45+ DADO
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 8
Länge - 110 mm
Mit Außengewinde - ja
Packung
20 ST
EAN
8001132091241
Artikelnummer
FIS00509124
Herstellernummer
00509124
Hersteller
FIS
Werkstoff
Stahl
Oberflächenschutz
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch)
8
Länge
110 mm
Mit Außengewinde
ja
Barra filettata FIS M Barra filettata in acciaio classe 5.8 zincato bianco con dado e rosetta e taglio inclinato a 45° Vantaggi: Barra filettata con smusso a 45° antisvitamento in acciaio classe 5.8 zincato bianco con dado e rosetta. Specifiche tecniche: Filettatura - ¿ x Lunghezza - [mm]: M 8; Lunghezza - l - [mm]: 110; Riferimenti: EAN: 8001132091241 Codice fischer: 509124