![FISCHER ITALIA - FIS00509127 FIS M 12X115 BARRA TAGLIO 45+ DADO](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/509127.jpg?847584758469689085758D76846E5E9EC0AC&ts=1716516484061)
FISCHER ITALIA - FIS00509127 FIS M 12X115 BARRA TAGLIO 45+ DADO
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 12
Länge - 115 mm
Mit Außengewinde - ja
Packung
20 ST
EAN
8001132091272
Artikelnummer
FIS00509127
Herstellernummer
00509127
Hersteller
FIS
Werkstoff
Stahl
Oberflächenschutz
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch)
12
Länge
115 mm
Mit Außengewinde
ja
Barra filettata FIS M Barra filettata in acciaio classe 5.8 zincato bianco con dado e rosetta e taglio inclinato a 45° Vantaggi: Barra filettata con smusso a 45° antisvitamento in acciaio classe 5.8 zincato bianco con dado e rosetta. Specifiche tecniche: Filettatura - ¿ x Lunghezza - [mm]: M 12; Lunghezza - l - [mm]: 115; Riferimenti: EAN: 8001132091272 Codice fischer: 509127