![FISCHER ITALIA - FIS00517937 FIS A M12X160 8.8](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/517937.jpg?847584758469689085768B7E856E5E9EC0AC&ts=1719652267225)
FISCHER ITALIA - FIS00517937 FIS A M12X160 8.8
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 12
Länge - 160 mm
Tiefenmarkierung - nein
Packung
10 ST
EAN
4048962147551
Artikelnummer
FIS00517937
Herstellernummer
00517937
Hersteller
FIS
Werkstoff
Stahl
Oberflächenschutz
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch)
12
Länge
160 mm
Tiefenmarkierung
nein
Mit Außengewinde
ja
Barra filettata FIS A classe 8.8 Vantaggi: Barre filettate in acciaio, con taglio dritto, dado e rosetta. La marcatura CE sussiste se e solo se abbinata con resine fischer FIS SB, FIS EM, FIS V, FIS VS, T-BOND PRO.1, FIS C700 HP PRO.1 nei limitidescritti (per tipologia barra, diametro barra e tipo di acciaio) nel corrispondente benestare tecnico europeo ETA. Specifiche tecniche: Filettatura - ¿ x Lunghezza - [mm]: M 12; Lunghezza - l - [mm]: 160; Riferimenti: EAN: 4048962147551 Codice fischer: 517937