![FISCHER ITALIA - FIS00517938 FIS A M12X200 8.8](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/517938.jpg?847584758469689085768B7E856F5E9EC0AC&ts=1716516356484)
FISCHER ITALIA - FIS00517938 FIS A M12X200 8.8
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 12
Länge - 200 mm
Tiefenmarkierung - nein
Packung
10 ST
EAN
4048962147568
Artikelnummer
FIS00517938
Herstellernummer
00517938
Hersteller
FIS
Werkstoff
Stahl
Oberflächenschutz
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch)
12
Länge
200 mm
Tiefenmarkierung
nein
Mit Außengewinde
ja
Barra filettata FIS A classe 8.8 Vantaggi: Barre filettate in acciaio, con taglio dritto, dado e rosetta. La marcatura CE sussiste se e solo se abbinata con resine fischer FIS SB, FIS EM, FIS V, FIS VS, T-BOND PRO.1, FIS C700 HP PRO.1 nei limitidescritti (per tipologia barra, diametro barra e tipo di acciaio) nel corrispondente benestare tecnico europeo ETA. Specifiche tecniche: Filettatura - ¿ x Lunghezza - [mm]: M 12; Lunghezza - l - [mm]: 200; Riferimenti: EAN: 4048962147568 Codice fischer: 517938