![FISCHER ITALIA - FIS00519400 FIS A M16X130 8.8](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/MD01_120906249.jpg?80A1A18982688F6582758D758869646D7EAFC4AC&ts=1719652331635)
FISCHER ITALIA - FIS00519400 FIS A M16X130 8.8
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 16
Länge - 130 mm
Tiefenmarkierung - nein
Packung
10 ST
EAN
4048962161434
Artikelnummer
FIS00519400
Herstellernummer
00519400
Hersteller
FIS
Werkstoff
Stahl
Oberflächenschutz
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch)
16
Länge
130 mm
Tiefenmarkierung
nein
Mit Außengewinde
ja
Barra di ancoraggio, marca FISCHER ITALIA S.R.L., modello FIS00519400 - FIS A M16X130 8.8