FISCHER ITALIA - FIS00519406 FIS A M20X290 8.8
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 20
Länge - 290 mm
Tiefenmarkierung - nein
Packung
10 ST
EAN
4048962161496
Artikelnummer
FIS00519406
Herstellernummer
00519406
Hersteller
FIS
Werkstoff
Stahl
Oberflächenschutz
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch)
20
Länge
290 mm
Tiefenmarkierung
nein
Mit Außengewinde
ja
Barra di ancoraggio, marca FISCHER ITALIA S.R.L., modello FIS00519406 - FIS A M20X290 8.8