![FLUKE ITALIA S.R.L. - FLK5067345 IKSC7 KIT CACCIAVITI ISOLATI 1000V, 7 PE](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/F-IKSC7_03a_c.jpg?847586778A6D649096729D90A57A67938078B5A4B5659AA4B7&ts=1716516159145)
FLUKE ITALIA S.R.L. - FLK5067345 IKSC7 KIT CACCIAVITI ISOLATI 1000V, 7 PE
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH - 2
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ - 0
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 3
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX - 0
Gesamtzahl der Werkzeuge - 7
Packung
1 ST
EAN
95969905220
Artikelnummer
FLK5067345
Herstellernummer
5067345
Hersteller
FLK
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH
2
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ
0
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher
3
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX
0
Gesamtzahl der Werkzeuge
7
Isoliert
ja
Schutzisoliert 1000 V
ja
La custodia avvolgibile Fluke RUP8 mantiene alloggiati i tuoi utensili manuali esattamente come desideri. Le bande elastiche alloggiano 5 cacciaviti e 3 pinze per renderne facile la presa. La custodia è dotata di una chiusura a strappo. Utensili non inclusi.