FRACARRO - FRA271084 SWI4406-00 SMART SWLINE XS 4*6 -0DB
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Eingänge - 4
Kaskadierbar - ja
Anzahl der Stamm-Ausgänge - 6
Max. Stromaufnahme - 35 mA
Steuersignal - 14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz
Packung
1 ST
EAN
8016978068319
Artikelnummer
FRA271084
Herstellernummer
271084
Hersteller
FRA
Anzahl der Eingänge
4
Kaskadierbar
ja
Anzahl der Stamm-Ausgänge
6
Max. Stromaufnahme
35 mA
Steuersignal
14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz
LNB-Speisung
14 V / 18 V
Il multiswitch SWI4406-00 appartiene ai multiswitch in cascata ed è stato ideato per soddisfare ogni richiesta di installazione nei sistemi a larga distribuzione. LNB può essere alimentato direttamente dal decoder e gli ingressi con colori standard rendono l’installazione facile e veloce.