![FRACARRO - FRA271089 SWI4408-17 SMART SWLINE XS4*8 -17DB](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/271089_SWI4408_17_WEB.jpg?80A1867C8367686DAF98AB8E866B606CAF768BA4A97C7262BAB5BB&ts=1717750988948)
FRACARRO - FRA271089 SWI4408-17 SMART SWLINE XS4*8 -17DB
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Eingänge - 4
Kaskadierbar - ja
Anzahl der Stamm-Ausgänge - 8
Max. Stromaufnahme - 15 mA
Steuersignal - 14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz
Packung
1 ST
EAN
8016978080083
Artikelnummer
FRA271089
Herstellernummer
271089
Hersteller
FRA
Anzahl der Eingänge
4
Kaskadierbar
ja
Anzahl der Stamm-Ausgänge
8
Max. Stromaufnahme
15 mA
Steuersignal
14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz
LNB-Speisung
14 V / 18 V
La famiglia di multiswitch SWI44.. è stata ideata per soddisfare ogni richiesta di installazione nei sistemi di distribuzione medio-grandi. In particolare,SWI4408-17 ha 4 ingressi e 8 uscite con guadagno 0dB La famiglia di multiswitch SWI44.. offre altaqualità e dimensioni ridotte.