![FRACARRO - FRA271095 SWI85T15 DERIV.TV/SAT 1 VIA -15DB](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/271095_SWI85T15_WEB.jpg?80A1867C83676969AF98AB8E8A6C846585A4AB8A94659AA4B7&ts=1716509213401)
FRACARRO - FRA271095 SWI85T15 DERIV.TV/SAT 1 VIA -15DB
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Eingänge - 5
Kaskadierbar - ja
Anzahl der Stamm-Ausgänge - 5
Netzteil - ohne
LNB-Speisung - 14 V / 18 V
Packung
1 ST
EAN
8016978084050
Artikelnummer
FRA271095
Herstellernummer
271095
Hersteller
FRA
Anzahl der Eingänge
5
Kaskadierbar
ja
Anzahl der Stamm-Ausgänge
5
Netzteil
ohne
LNB-Speisung
14 V / 18 V
22 kHz-Generator
nein
Derivatore TV/SAT. Ingresso: 5 (4 SAT +1 TV) + 1 DC. Uscite: 5+5. Banda: 950-2150 MHz. 2 dB.