![FRACARRO - FRA271183 SCD2-5616W MSW SCD2 5IN WB 6OUT FVM](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/271183_SCD2_5616W_WEB.jpg?80A1867C83686867AF9897898496656A817BABA4A97C7262BAB5BB&ts=1717751020965)
FRACARRO - FRA271183 SCD2-5616W MSW SCD2 5IN WB 6OUT FVM
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Teilnehmeranschlüsse - 6
Anzahl der Eingänge - 5
Terrestrischer Eingang - aktiv
Kaskadierbar - ja
Anzahl der Stamm-Ausgänge - 5
Packung
1 ST
EAN
8016978104116
Artikelnummer
FRA271183
Herstellernummer
271183
Hersteller
FRA
Teilnehmeranschlüsse
6
Anzahl der Eingänge
5
Terrestrischer Eingang
aktiv
Kaskadierbar
ja
Anzahl der Stamm-Ausgänge
5
Max. Stromaufnahme
400 mA
Netzteil
ohne
Steuersignal
DiSEqC
LNB-Speisung
14 V / 18 V
22 kHz-Generator
nein
Multiswitch SCD2 (dCSS) cascata, 5 ingressi e 6 uscite Legacy, SCR o SCD2