![FRACARRO - FRA287355 SWP1708TS MSW COMP 17IN 8OU TV A/P](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/287355_SWP1708TS_WEB.jpg?80A1867D896A6569AF98AB95836E606CA498B39C97795E9EC0AC&ts=1716509258436)
FRACARRO - FRA287355 SWP1708TS MSW COMP 17IN 8OU TV A/P
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Teilnehmeranschlüsse - 8
Anzahl der Eingänge - 17
Terrestrischer Eingang - aktiv
Kaskadierbar - nein
Anzahl der Stamm-Ausgänge - 8
Packung
1 ST
EAN
8016978097036
Artikelnummer
FRA287355
Herstellernummer
287355
Hersteller
FRA
Teilnehmeranschlüsse
8
Anzahl der Eingänge
17
Terrestrischer Eingang
aktiv
Kaskadierbar
nein
Anzahl der Stamm-Ausgänge
8
Max. Stromaufnahme
160 mA
Netzteil
beiliegend
Steuersignal
DiSEqC
LNB-Speisung
14 V / 18 V
22 kHz-Generator
nein
La serie SWP1708TS appartiene alla famiglia dei multiswitch compatti a 17 ingressi (16 polarità satellite e TV); è stata progettata per soddisfare ogni esigenza di installazione in sistemi di distribuzione di piccole e medie dimensioni. Il prodotto garantisce un’elevata qualità in dimensioni compatte, inoltre gli ingressi sono distinti da diversi colori per rendere la connessione dei cavi più veloce e intuitiva. La serie è composta da 5 prodotti: 17 ingressi con 8 derivate; ogni porta presenta un LED cheevidenzia la corretta ricezione del DiSEqC in arrivo dal decoder. I prodotti possono essere utilizzati con l’amplificatore SWA1730TS che consente di regolare in modo opportuno il guadagno degli ingressi satellite e TV. Dimensioni: 120x310x40.