![FRACARRO - FRA287370 SWI1716TS MSW CAS 17IN 16OU TV A/P](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/287370_SWI1716TS_WEB.jpg?80A1867D896A6764AF98AB8E836E616AA498B39C97795E9EC0AC&ts=1717751009540)
FRACARRO - FRA287370 SWI1716TS MSW CAS 17IN 16OU TV A/P
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Teilnehmeranschlüsse - 16
Anzahl der Eingänge - 17
Terrestrischer Eingang - aktiv
Kaskadierbar - ja
Anzahl der Stamm-Ausgänge - 16
Packung
1 ST
EAN
8016978097180
Artikelnummer
FRA287370
Herstellernummer
287370
Hersteller
FRA
Teilnehmeranschlüsse
16
Anzahl der Eingänge
17
Terrestrischer Eingang
aktiv
Kaskadierbar
ja
Anzahl der Stamm-Ausgänge
16
Max. Stromaufnahme
160 mA
Netzteil
ohne
Steuersignal
DiSEqC
LNB-Speisung
14 V / 18 V
22 kHz-Generator
nein
Multiswitch in cascata a 17 ingressi con dip switch per selezionare il guadagno TV attivo o passivo.