![FRACARRO - FRA287518 SWP508TS MSW COMP 5IN 8OUT TV A/P](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/287518_SWP508TS_WEB.jpg?80A1867D896C616CAF98AB9587676888A3A4AB8A94659AA4B7&ts=1719652335424)
FRACARRO - FRA287518 SWP508TS MSW COMP 5IN 8OUT TV A/P
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Teilnehmeranschlüsse - 8
Anzahl der Eingänge - 5
Terrestrischer Eingang - aktiv
Kaskadierbar - nein
Anzahl der Stamm-Ausgänge - 8
Packung
1 ST
EAN
8016978102334
Artikelnummer
FRA287518
Herstellernummer
287518
Hersteller
FRA
Teilnehmeranschlüsse
8
Anzahl der Eingänge
5
Terrestrischer Eingang
aktiv
Kaskadierbar
nein
Anzahl der Stamm-Ausgänge
8
Max. Stromaufnahme
160 mA
Netzteil
beiliegend
Steuersignal
DiSEqC
LNB-Speisung
14 V / 18 V
22 kHz-Generator
nein
Multiswitch compatto a 5 ingressi e 8 uscite derivate con dip switch per selezionare il guadagno TV attivo o passivo.