GEWISS - GEWDX52116 TF 16 TAPPO PER TUBO PIEGHEVOLE
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 16 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polypropylen (PP)
Geschlossene Endkappe - ja
Packung
500 ST
EAN
8018678004635
Artikelnummer
GEWDX52116
Herstellernummer
DX52116
Hersteller
GEW
Nenndurchmesser
16 mm
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Polypropylen (PP)
Geschlossene Endkappe
ja
Serie FK - Sistemi di tubi protettivi pieghevoli - Sistema di tubi protettivi corrugati per posa sottotraccia, disponibili in due materiali: PVC e Polipropilene e diverse colorazioni per facilitare l'identificazione delle linee in accordo alle raccomandazioni normative. I pallet sono protetti con film estensibile bianco per evitare l'esposizione delle matasse ai raggi UV e garantire contemporaneamente anche una maggiore resistenza agli agenti atmosferici e una migliore conservazione durante lo stoccaggioesterno.