![GEWISS - GEWDX52120 TF 20 TAPPO PER TUBO PIEGHEVOLE](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/GW10009116.jpg?84758479866B6090979C857582676965817B82AFC29E&ts=1716483775400)
GEWISS - GEWDX52120 TF 20 TAPPO PER TUBO PIEGHEVOLE
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 20 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polypropylen (PP)
Geschlossene Endkappe - ja
Packung
400 ST
EAN
8018678004642
Artikelnummer
GEWDX52120
Herstellernummer
DX52120
Hersteller
GEW
Nenndurchmesser
20 mm
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Polypropylen (PP)
Geschlossene Endkappe
ja
Serie FK - Sistemi di tubi protettivi pieghevoli - Sistema di tubi protettivi corrugati per posa sottotraccia, disponibili in due materiali: PVC e Polipropilene e diverse colorazioni per facilitare l'identificazione delle linee in accordo alle raccomandazioni normative. I pallet sono protetti con film estensibile bianco per evitare l'esposizione delle matasse ai raggi UV e garantire contemporaneamente anche una maggiore resistenza agli agenti atmosferici e una migliore conservazione durante lo stoccaggioesterno.