![HAGER - HAGKB163N Kammschiene 1P Stift 10mm2 63A 13M blau](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/KB163N_MD01_DETAIL_154487_221.jpg?84758479896768909B87857B85858F81947585A4967C84759991B376876B646C87A4867783659AA4B7&ts=1716505604204)
HAGER - HAGKB163N Kammschiene 1P Stift 10mm2 63A 13M blau
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 1
Querschnitt - 10 mm²
Länge - 210 mm
Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift
Packung
1 ST
EAN
3250613720025
Artikelnummer
HAGKB163N
Herstellernummer
KB163N
Hersteller
HBO
Anzahl der Phasen
1
Querschnitt
10 mm²
Länge
210 mm
Bemessungsdauerstrom Iu
25 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Stift
Kammschiene 1 polig mit Stiftanschluss 10mm² 63A 13 Module blau