![HAGER - HAGKB263A BARR. CABLAGGIO 2P 12M](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/KB263A_MD01_DETAIL_162535_221.jpg?84758479896768909B87867B85788F81947585A4967C84759991B3768869656785A4867783659AA4B7&ts=1716516499229)
HAGER - HAGKB263A BARR. CABLAGGIO 2P 12M
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 2
Polzahl - 2
Teilungsmaß - 18 mm
Querschnitt - 10 mm²
Länge - 210 mm
Packung
1 ST
EAN
3250613720339
Artikelnummer
HAGKB263A
Herstellernummer
KB263A
Hersteller
HBO
Anzahl der Phasen
2
Polzahl
2
Teilungsmaß
18 mm
Querschnitt
10 mm²
Länge
210 mm
Bemessungsdauerstrom Iu
63 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Stift
Isoliert
ja
Bemessungsstoßspannung
4 kV
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue
400 V
Geeignet für Geräte mit N-Leiter
nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter
nein
Barretta Di Cablaggio Bipolare 63 A Lunghezza 12 M. Din