IME - IMSCE2DF3DTCL1 63A DIR MODBUS TARIFFE CL1
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zählertyp - elektronisch
Nennstrom (In) - 10 A
Maximalstrom (Imax) - 63 A
Nennspannung (Un) N-L - 197...265 V
Genauigkeitsklasse - B
Packung
1 ST
EAN
8032826514173
Artikelnummer
IMSCE2DF3DTCL1
Herstellernummer
CE2DF3DTCL1
Hersteller
BTI
Zählertyp
elektronisch
Nennstrom (In)
10 A
Maximalstrom (Imax)
63 A
Nennspannung (Un) N-L
197...265 V
Genauigkeitsklasse
B
Polart
1-phasig
Ausführung
Direktmessung
Energieart
Wirk- und Blindleistung
Geeignet für
Bezug/Lieferung
Tarifausführung
Zweitarif
Tarifsteuerung
extern
Messungsart Lastgang
nein
Rücklaufsperre
ja
Geeicht
ja
Zulassung
innerstaatlich
Impulsausgang
ohne
Anzeigeart
digital
Montageart
REG
Breite in Teilungseinheiten
2
Ausführung der Schnittstelle
RS-485
Mit Sperrcode
ja
Anzahl der Stellen
9
Schutzart (IP)
IP54
Conto D2 - Contatore di energia attiva multifunzione (cl.1) inserzione diretta - Rete: monofase - Formato: 2 moduli DIN - Uscita: RS485, protocollo ModBus RTU - Corrente: 63A - Tensione: 230...240V - Aux: autoalimentato