![IMYTECH S.R.L. - IMTFEC-28B CAPPUCCIO TERMINALE IP 66 NW 28](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/FEC_cappuccio_prod-640x0-c-default.jpg?8475867788676890968A97A4B598A0A4C5A8B7AEC196A0A6BFA9817B8667A8647DA881A9B79D91A9BCB982AFC29E&ts=1716494871672)
IMYTECH S.R.L. - IMTFEC-28B CAPPUCCIO TERMINALE IP 66 NW 28
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 29 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Thermoplastische Elastomere (TPE)
Temperatur - -40...120 °C
Geschlossene Endkappe - ja
Packung
20 ST
EAN
7449078756663
Artikelnummer
IMTFEC-28B
Herstellernummer
FEC-28B
Hersteller
IMT
Nenndurchmesser
29 mm
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Temperatur
-40...120 °C
Geschlossene Endkappe
ja
Cappuccio terminale da applicare alla fine della guaina, dove il raccordo non viene montato. Realizzato in gomma termoplastica. Due varianti colore