INTERCABLE SRL - INR137417 CHIAVE A T CON ESAGONO FEMMINA 17 MM
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gesamtlänge - 200 mm
Klingenform - Sechskant (hexagonal)
Ausführung - T-Griff
Werkstoff des Griffs - Kunststoff
Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben - ja
Packung
1 ST
EAN
8014212019967
Artikelnummer
INR137417
Herstellernummer
137417
Hersteller
INR
Gesamtlänge
200 mm
Klingenform
Sechskant (hexagonal)
Ausführung
T-Griff
Werkstoff des Griffs
Kunststoff
Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben
ja
Schlüsselweite
17 mm
Kopfbreite
160 mm
Flexibel
nein
Geeignet für Drehstift
nein
Mit Drehstift
nein
Schutzisoliert 1000 V
ja
Magnetisch
nein
Struttura in acciaio legato e temprato, isolamento in resina antiurto. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.