![INTERCABLE SRL - INR161307 CHIAVE POLIGONALE SEMPL. 7 MM](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/161306.jpg?80A1857B836A606A7EAFC4AC&ts=1719655685928)
INTERCABLE SRL - INR161307 CHIAVE POLIGONALE SEMPL. 7 MM
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einseitiger Schlüssel - ja
Schlüsselweite klein - 7 mm
Schlüsselweite groß - 7 mm
Länge - 151 mm
Starter-Blockschlüssel - nein
Packung
1 ST
EAN
8014212019691
Artikelnummer
INR161307
Herstellernummer
161307
Hersteller
INR
Einseitiger Schlüssel
ja
Schlüsselweite klein
7 mm
Schlüsselweite groß
7 mm
Länge
151 mm
Starter-Blockschlüssel
nein
Offene Ausführung
nein
Schutzisoliert 1000 V
ja
Gekröpft
ja
Ausführung funkenarm
nein
Ratschenausführung
nein
Eckenzahl
12
Oberflächenschutz
kunststoffbeschichtet
Struttura in acciaio legato e temprato, isolamento in resina antiurto. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.