INTERCABLE SRL - INR161313 CHIAVE POLIGONALE SEMPL. 13 MM
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einseitiger Schlüssel - ja
Schlüsselweite klein - 13 mm
Schlüsselweite groß - 13 mm
Länge - 188 mm
Starter-Blockschlüssel - nein
Packung
1 ST
EAN
8014212019752
Artikelnummer
INR161313
Herstellernummer
161313
Hersteller
INR
Einseitiger Schlüssel
ja
Schlüsselweite klein
13 mm
Schlüsselweite groß
13 mm
Länge
188 mm
Starter-Blockschlüssel
nein
Offene Ausführung
nein
Schutzisoliert 1000 V
ja
Gekröpft
ja
Ausführung funkenarm
nein
Ratschenausführung
nein
Eckenzahl
12
Oberflächenschutz
kunststoffbeschichtet
Struttura in acciaio legato e temprato, isolamento in resina antiurto. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.