![INTERCABLE SRL - INR161315 CHIAVE POLIGONALE SEMPL. 15 MM](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/161306.jpg?80A1857B836A606A7EAFC4AC&ts=1719655679712)
INTERCABLE SRL - INR161315 CHIAVE POLIGONALE SEMPL. 15 MM
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einseitiger Schlüssel - ja
Schlüsselweite klein - 15 mm
Schlüsselweite groß - 15 mm
Länge - 191 mm
Starter-Blockschlüssel - nein
Packung
1 ST
EAN
8014212019776
Artikelnummer
INR161315
Herstellernummer
161315
Hersteller
INR
Einseitiger Schlüssel
ja
Schlüsselweite klein
15 mm
Schlüsselweite groß
15 mm
Länge
191 mm
Starter-Blockschlüssel
nein
Offene Ausführung
nein
Schutzisoliert 1000 V
ja
Gekröpft
ja
Ausführung funkenarm
nein
Ratschenausführung
nein
Eckenzahl
12
Oberflächenschutz
kunststoffbeschichtet
Struttura in acciaio legato e temprato, isolamento in resina antiurto. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.