![INTERCABLE SRL - INR161319 CHIAVE POLIGONALE SEMPL. 19 MM](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/161306.jpg?80A1857B836A606A7EAFC4AC&ts=1719655681178)
INTERCABLE SRL - INR161319 CHIAVE POLIGONALE SEMPL. 19 MM
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einseitiger Schlüssel - ja
Schlüsselweite klein - 19 mm
Schlüsselweite groß - 19 mm
Länge - 240 mm
Starter-Blockschlüssel - nein
Packung
1 ST
EAN
8014212019790
Artikelnummer
INR161319
Herstellernummer
161319
Hersteller
INR
Einseitiger Schlüssel
ja
Schlüsselweite klein
19 mm
Schlüsselweite groß
19 mm
Länge
240 mm
Starter-Blockschlüssel
nein
Offene Ausführung
nein
Schutzisoliert 1000 V
ja
Gekröpft
ja
Ausführung funkenarm
nein
Ratschenausführung
nein
Eckenzahl
12
Oberflächenschutz
kunststoffbeschichtet
Struttura in acciaio legato e temprato, isolamento in resina antiurto. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.