![INTERCABLE SRL - INR17194 LEVA DI AVANZAMENTO KPL](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/17194.jpg?80A1857C83706462BAB5BB&ts=1716519933487)
INTERCABLE SRL - INR17194 LEVA DI AVANZAMENTO KPL
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einseitiger Schlüssel - ja
Schlüsselweite klein - 13 mm
Länge - 195 mm
Kopfbreite klein - 30 mm
Kopfhöhe klein - 18 mm
Packung
1 ST
EAN
8014212026217
Artikelnummer
INR17194
Herstellernummer
17194
Hersteller
INR
Einseitiger Schlüssel
ja
Schlüsselweite klein
13 mm
Länge
195 mm
Kopfbreite klein
30 mm
Kopfhöhe klein
18 mm
Starter-Blockschlüssel
nein
Offene Ausführung
nein
Schutzisoliert 1000 V
ja
Gekröpft
nein
Ausführung funkenarm
nein
Ratschenausführung
ja
Eckenzahl
6
Chiave poligonale, marca INTERCABLE TOOLS SRL, modello INR17194 - LEVA DI AVANZAMENTO KPL