ITALWEBER SPA - ITW0980016 ISOL DIST ID 016 H16 M4
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 4
Länge - 16 mm
Außendurchmesser - 14 mm
Packung
1 ST
EAN
8024873006794
Artikelnummer
ITW0980016
Herstellernummer
0980016
Hersteller
ITW
Anschlussgewindemaß (metrisch)
4
Länge
16 mm
Außendurchmesser
14 mm
Isolatori realizzati in resina poliestere, di colore rosso, caricata con fibre di vetro. Il materiale utilizzato è privo di alogeni ed ha un grado di autoestinguenza UL-94 V0. La robustezza dei prodotti garantisce una elevata resistenza, sia alle sollecitazioni elettriche che a quelle meccaniche. Una fascia centrale esagonale permette un facile fissaggio. Gli inserti filettati femmina, incorporati alle estremità, sono di diverse misure, e permettono l’utilizzo degli isolatori in ogni situazione.