![ITALWEBER SPA - ITW0980030 ISOL DIST ID 030 H30 M6](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/ITW0980012.jpg?8475847A856E60909999AB758B6F6064817782AFC29E&ts=1719565351963)
ITALWEBER SPA - ITW0980030 ISOL DIST ID 030 H30 M6
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6
Länge - 30 mm
Außendurchmesser - 33 mm
Packung
1 ST
EAN
8024873101581
Artikelnummer
ITW0980030
Herstellernummer
0980030
Hersteller
ITW
Anschlussgewindemaß (metrisch)
6
Länge
30 mm
Außendurchmesser
33 mm
Isolatori realizzati in resina poliestere, di colore rosso, caricata con fibre di vetro. Il materiale utilizzato è privo di alogeni ed ha un grado di autoestinguenza UL-94 V0. La robustezza dei prodotti garantisce una elevata resistenza, sia alle sollecitazioni elettriche che a quelle meccaniche. Una fascia centrale esagonale permette un facile fissaggio. Gli inserti filettati femmina, incorporati alle estremità, sono di diverse misure, e permettono l’utilizzo degli isolatori in ogni situazione.