![](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/1500125.jpg?8475847A856E6090817A847583696562BAB5BB&ts=1719659036522)
ITALWEBER SPA - ITW1500125 FUS NH00 KTF GG 125A 500V
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH00
Bemessungsstrom - 125 A
Betriebsklasse - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder - Kombikennmelder
Packung
1 ST
EAN
8024873050032
Artikelnummer
ITW1500125
Herstellernummer
1500125
Hersteller
ITW
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269
NH00
Bemessungsstrom
125 A
Betriebsklasse
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder
Kombikennmelder
Corpo in steatite ad alta resistenza termica e meccanica. Gli elementi fusibili di rame o rame argentato sono saldati alle lame di contatto, inseriti nel corpo fusibile chiuso con guarnizioni e placche di aggancio, il tutto è riempito con sabbia di quarzo. I fusibili NH Kombi sono dotati di doppio dispositivo di segnalazione intervento posto nella parte centrale e nella parte superiore. Potere di interruzione: 100/120kA. Fusibili NH kombi e NH/I 500V - Tipo gG. Grandezza: NH-00