![](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/1500125.jpg?8475847A856E6090817A847583696562BAB5BB&ts=1719659035260)
ITALWEBER SPA - ITW1505100 FUS NH0 KTF GG 100A 500V
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH0
Bemessungsstrom - 100 A
Betriebsklasse - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder - Kombikennmelder
Packung
1 ST
EAN
8024873050407
Artikelnummer
ITW1505100
Herstellernummer
1505100
Hersteller
ITW
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269
NH0
Bemessungsstrom
100 A
Betriebsklasse
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder
Kombikennmelder
Corpo in steatite ad alta resistenza termica e meccanica. Gli elementi fusibili di rame o rame argentato sono saldati alle lame di contatto, inseriti nel corpo fusibile chiuso con guarnizioni e placche di aggancio, il tutto è riempito con sabbia di quarzo. I fusibili NH Kombi sono dotati di doppio dispositivo di segnalazione intervento posto nella parte centrale e nella parte superiore. Potere di interruzione: 100/120kA. Fusibili NH kombi e NH/I 500V - Tipo gG. Grandezza : NH-0