![ITALWEBER SPA - ITW1600600 FUS NH00 KTF GG 100A 690V](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/ITW1600525.jpg?8475847A856E60909999AB7688676069827A82AFC29E&ts=1719659082537)
ITALWEBER SPA - ITW1600600 FUS NH00 KTF GG 100A 690V
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH00
Bemessungsstrom - 100 A
Betriebsklasse - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder - Kombikennmelder
Packung
1 ST
EAN
8024873051565
Artikelnummer
ITW1600600
Herstellernummer
1600600
Hersteller
ITW
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269
NH00
Bemessungsstrom
100 A
Betriebsklasse
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder
Kombikennmelder
Fusibile a coltello NH-00 - Tipo: standard - Curva: gG - Corrente = 100A - Tensione = 690V