ITALWEBER SPA - ITW1910105 DISPOSITIVO M.T. MT/BM
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabel
Polzahl - 1
Max. Kurzschlussstrom - 13.77 kA
Seilquerschnitt Phasenseite - 25 mm²
Länge Erdseil - 2000 mm
Packung
1 ST
EAN
8024873003939
Artikelnummer
ITW1910105
Herstellernummer
1910105
Hersteller
ITW
Ausführung
Kabel
Polzahl
1
Max. Kurzschlussstrom
13.77 kA
Seilquerschnitt Phasenseite
25 mm²
Länge Erdseil
2000 mm
Anschließteil phasenseitig
sonstige
Anschließteil erdseitig
sonstige
Dispositivo di messa a terra e corto circuito MT/BM - Sez. cavi corto circuito: 25 mmq. Fornito con pinze di contatto universali