ITALWEBER SPA - ITW1910110 DISPOSITIVO M.T. MT/BM-50

ITALWEBER SPA - ITW1910110 DISPOSITIVO M.T. MT/BM-50

Kopieren

Kopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kabel

  • Polzahl - 1

  • Max. Kurzschlussstrom - 12.4 kA

  • Seilquerschnitt Phasenseite - 50 mm²

  • Länge Erdseil - 2000 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873003946

Artikelnummer

ITW1910110

Herstellernummer

1910110

Hersteller

ITW

Ausführung

Kabel

Polzahl

1

Max. Kurzschlussstrom

12.4 kA

Seilquerschnitt Phasenseite

50 mm²

Länge Erdseil

2000 mm

Anschließteil phasenseitig

sonstige

Anschließteil erdseitig

sonstige

Dispositivo di messa a terra e corto circuito MT/BM-50 - Sez. cavi corto circuito: 50 mmq. Dispositivo di messa a terra e cortocircuito per cabine e installazioni elettriche MT. Fornito con pinze di contatto universali. Caratteristiche tecniche a pagina 232