![ITALWEBER SPA - ITW1910115 DISPOSITIVO M.T. MT/BM-95](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/ITW1910100.jpg?8475847A856E60909999AB768B686065807582AFC29E&ts=1716526907709)
ITALWEBER SPA - ITW1910115 DISPOSITIVO M.T. MT/BM-95
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabel
Polzahl - 1
Max. Kurzschlussstrom - 24 kA
Seilquerschnitt Phasenseite - 95 mm²
Länge Erdseil - 2000 mm
Packung
1 ST
EAN
8024873003953
Artikelnummer
ITW1910115
Herstellernummer
1910115
Hersteller
ITW
Ausführung
Kabel
Polzahl
1
Max. Kurzschlussstrom
24 kA
Seilquerschnitt Phasenseite
95 mm²
Länge Erdseil
2000 mm
Anschließteil phasenseitig
sonstige
Anschließteil erdseitig
sonstige
Dispositivo messa a terra e corto circuito. Dispositivo di messa a terra e cortocircuito per cabine e installazioni elettriche MT. Fornito con pinze di contatto universali. Tipo: MT/BM-95. Sez. cavi corto circuito: 95mm2.