![](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/LMODIKLEDV5W230VBC.jpg?84758675846C63909C92A3899B827C79949B899C846A608A928882AFC29E&ts=1718013746127)
LAMPO LIGHTING TECHN - LMODIKLEDV5W230VBN LED LAMP 230V 5W IN VETRO 4000K
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230...230 V
Lampenleistung - 5...5 W
Lichtstrom - 400...400 lm
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Lampenform - Reflektor
Packung
10 ST
EAN
8058341513651
Artikelnummer
LMODIKLEDV5W230VBN
Herstellernummer
DIKLEDV5W230VBN
Hersteller
LMO
Nennspannung
230...230 V
Lampenleistung
5...5 W
Lichtstrom
400...400 lm
Farbwiedergabeindex CRI
80-89
Lampenform
Reflektor
Ausführung Glas/Abdeckung
klar
Sockel
GU10
Farbe
weiß
Farbtemperatur
4000...4000 K
Durchmesser
50 mm
Länge
55 mm
Mittlere Nennlebensdauer
30000 h
Mit Fernbedienung
nein
DIKLED - Lampadina dicroica in vetro dal design classico con tecnologia LED 5W - 230V. Corpo interamente in vetro e dissipatore in ceramica. LED 5W GU10 400lm 4000K CRI >80 - 45°.