![LEGRAND - LEG010702 DLP-TERMINALE X CANALE 105X50MM](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/LEG010702.jpg?84758476856764909C8A9B75836767648273BEB5B9&ts=1716501891857)
LEGRAND - LEG010702 DLP-TERMINALE X CANALE 105X50MM
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 105 mm
Tiefe - 50 mm
Ausführung - symmetrisch
Geeignet für - links/rechts
Befestigungsart - aufrastbar
Packung
20 ST
EAN
3245060107024
Artikelnummer
LEG010702
Herstellernummer
010702
Hersteller
BTI
Breite
105 mm
Tiefe
50 mm
Ausführung
symmetrisch
Geeignet für
links/rechts
Befestigungsart
aufrastbar
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe
weiß
RAL-Nummer
9010
canali portapparecchi 105 x 50mm -terminale destro/sinistro bianco Ral 9010