LEGRAND - LEG010704 DLPe Endverschluss 65x105

LEGRAND - LEG010704 DLPe Endverschluss 65x105

Kopieren

Kopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 105 mm

  • Tiefe - 65 mm

  • Ausführung - symmetrisch

  • Geeignet für - links/rechts

  • Schnittkaschierung - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

3245060107048

Artikelnummer

LEG010704

Herstellernummer

010704

Hersteller

BTI

Breite

105 mm

Tiefe

65 mm

Ausführung

symmetrisch

Geeignet für

links/rechts

Schnittkaschierung

ja

Befestigungsart

zum Anschrauben

Werkstoff

Kunststoff

Werkstoffgüte

sonstige

Halogenfrei

ja

Antibakterielle Behandlung

nein

Oberflächenschutz

unbehandelt

Farbe

weiß

RAL-Nummer

9003

Mit Schutzfolie

nein

canali portapparecchi 105 x 65mm -terminale destro/sinistro bianco Ral 9010