LEGRAND - LEG010706 DLPe Endverschluss 65x150
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 150 mm
Tiefe - 65 mm
Ausführung - symmetrisch
Geeignet für - links/rechts
Schnittkaschierung - ja
Packung
10 ST
EAN
3245060107062
Artikelnummer
LEG010706
Herstellernummer
010706
Hersteller
BTI
Breite
150 mm
Tiefe
65 mm
Ausführung
symmetrisch
Geeignet für
links/rechts
Schnittkaschierung
ja
Befestigungsart
zum Anschrauben
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
sonstige
Halogenfrei
ja
Antibakterielle Behandlung
nein
Oberflächenschutz
unbehandelt
Farbe
weiß
RAL-Nummer
9003
Mit Schutzfolie
nein
Schutzart (IP)
IP40
Einsatztemperatur
-5...60 °C
Schlagfestigkeit
IK07
canali portapparecchi 150 x 50-65mm -terminale destro/sinistro bianco Ral 9010