![LEGRAND - LEG011189 DLP-A TERMINALE PER CANALE 150X65](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/LEG011189.jpg?84758476856764909C8A9B758368616C8973BEB5B9&ts=1716501879616)
LEGRAND - LEG011189 DLP-A TERMINALE PER CANALE 150X65
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 150 mm
Tiefe - 65 mm
Ausführung - symmetrisch
Geeignet für - links/rechts
Schnittkaschierung - ja
Packung
10 ST
EAN
3245060111892
Artikelnummer
LEG011189
Herstellernummer
011189
Hersteller
BTI
Breite
150 mm
Tiefe
65 mm
Ausführung
symmetrisch
Geeignet für
links/rechts
Schnittkaschierung
ja
Befestigungsart
zum Anschrauben
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
sonstige
Halogenfrei
ja
Antibakterielle Behandlung
nein
Oberflächenschutz
sonstige
Farbe
sonstige
Mit Schutzfolie
nein
canale portapparecchi in alluminio 150 x 65mm - terminale