LEGRAND - LEG404926 Stiftkammschiene, 1-polig, 13 TE, 16 mm2

LEGRAND - LEG404926 Stiftkammschiene, 1-polig, 13 TE, 16 mm2

Kopieren

Kopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Geeignet für Anzahl Geräte - 13

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

Packung

  • 1 ST

EAN

3414971503724

Artikelnummer

LEG404926

Herstellernummer

404926

Hersteller

BTI

Anzahl der Phasen

1

Geeignet für Anzahl Geräte

13

Bemessungsdauerstrom Iu

63 A

pettine di cablaggio 1P per cablaggio dall\\'alto interruttori modulari BTDIN - 13 moduli